※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48765866 品番 HP15M-16-M
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

メカハンド(バネ力による把持)
リニアガイド採用により高剛性高精度
ロングポイントでのグリップ可能
中空穴付
耐荷重耐モーメント

把持力(閉時)5 シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)(開閉)6(6〜9.6) 質量(g)300 押出力(N)24 仕様(使用弾性体)圧縮ばね 種類ハンド 作動方式常時閉単動形 使用周囲温度(℃)0〜120℃ 給油 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 許容押出力(N)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする