※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)12 注文コード48765936 品番HV02E-12
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリンダ内径など36種類から選べます 他の種類を見る

開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。
高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。

把持力
閉時:20N/L
開時:24N/L
シリンダ内径(Φmm)12 仕様レバーネジ(4個所):M3×0.5 ストローク(mm)180 質量(g)55 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲0.2〜0.7MPa 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)27×47×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする