New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
12
注文コード
48765945
品番
HV02E-12-ZE135A2
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。
高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
180
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応