※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)25 注文コード48766207 品番HV02E-25
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はシリンダ内径など36種類から選べます 他の種類を見る

開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。
高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。

把持力
閉時:220N/L
開時:260N/L
シリンダ内径(Φmm)25 仕様レバーネジ(4個所):M5×0.8 ストローク(mm)180 質量(g)427 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲0.2〜0.7MPa 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)100 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)52×88×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする