※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48766313
品番
HV02G-20
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
把持力
閉時:95N/L
開時:113N/L
シリンダ内径(Φmm)
20
仕様
レバーネジ(4個所):M4×0.7
ストローク(mm)
180
質量(g)
312
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.2〜0.7MPa
最高使用頻度(回/min)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
45×81×26