TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48766805
品番
THM 20-2412WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
24dc
幅(mm)
25.4
取付
PCBマウント
定格電力(W)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
9→75dc