寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超超ロング八分 2530-418
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全476種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48767723
品番
2530-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
パール
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
82
色番
2
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102