※KH-16

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48770172 品番 KH-20
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98015,980

小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。
センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。
長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。
本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。
スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。
KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>
ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>

把持力
閉時:19
開時:25
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)(開閉)6 質量(g)212 形式標準ストローク スイッチ無し 種類ハンド 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)32×32×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする