※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
回転移動形ハンド MHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48771895
品番
MH-20A
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)
20
把持力
閉時:8
ストローク(mm)
36
質量(g)
180
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
常時開単動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0〜60(凍結無き事)
最低使用圧力(MPa)
0.2
給油
要(タービンISO VG32相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応