※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
回転移動形ハンド MHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
常時閉単動形
注文コード
48771904
品番
MH-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
作動方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)
20
把持力
開時:22
ストローク(mm)
36
質量(g)
180
種類
ハンド
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
常時閉単動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0〜60(凍結無き事)
最低使用圧力(MPa)
0.2
給油
要(タービンISO VG32相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応