※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型平行移動形リニアハンド NEOAシリーズ(エアータイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48771931 品番 NEOA-6B
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】
少しのスペースでも把持が可能になりました。
機械の省スペース化軽量化におすすめです。
【小さくてもリニアガイドです。】
リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。
【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】
開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。
全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]
【エアーハンドタイプ:NEOA】
3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。
外形寸法は変わりません。

把持力
閉時:1.3
開時:4.4
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)(開閉)3(0〜+0.7) 質量(g)11.0 種類ハンド 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 作動方式常時閉単動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 ロッド径(Φmm)4 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする