※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型平行移動形メカハンド NEOMシリーズ(メカタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48771965 品番 NEOM-6-L
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】
少しのスペースでも把持が可能になりました。
機械の省スペース化軽量化におすすめです。
【小さくてもリニアガイドです。】
リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。
【メカハンドタイプ:NEOM】
2種類の把持力をご用意しております。

把持力(閉時)1.7 ストローク(mm)(開閉)2.4(0〜+1.3) 種類ハンド 作動方式常時閉単動形(開時外力駆動) 使用周囲温度(℃)0〜120(凍結無き事) シリンダー径(Φmm)6 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応 押出力(N)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする