画像準備中

ローターハンド RH01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動形 シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16 揺動角度(°)90 注文コード48772437 品番RH01-O16C-B90-E3A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は作動方式・シリンダ内径・揺動角度など54種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16 作動方式複動形 質量(g)ローター部:735 種類ハンド 使用温度範囲(℃)0〜60 クッションローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシ 使用圧力範囲(MPa)ローター部:0.2〜0.7/ハンド部:0.2〜0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 角度調整範囲ローター部:+3〜-20(両側) 配管口径M5×0.8 揺動角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする