New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
ローターハンド RH01シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動形
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:16
揺動角度(°)
90
注文コード
48772446
品番
RH01-O16C-D90
参考基準価格(税別)
¥95,480
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・揺動角度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:16
作動方式
複動形
質量(g)
ローター部:735
種類
ハンド
使用温度範囲(℃)
0〜60
クッション
ローター部:ナシ/ハンド部:ナシ
使用圧力範囲(MPa)
ローター部:0.3〜0.7/ハンド部:0.2〜0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
角度調整範囲
ローター部:0〜-60(両側)
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動角度(°)
90