TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
24dc
シリーズ
TEN 60N
注文コード
48773078
品番
TEN 60-4815N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
2.5
出力点数
1
効率
92%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 60N
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc