曜日別特売
2530-419 超超超ロング八分 2530-419 寅壱 48773682

超超超ロング八分 2530-419

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色スミグレー
サイズ(cm)76
内容量1本注文コード48773682品番2530-419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様

色
スミグレー
サイズ(cm)
76
色番
77
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
113
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする