寅壱
超超超ロング八分 2530-419
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スミグレー
黒
濃紺
シルバー
スミグレー
サイズ(cm)
79
70
73
76
79
82
85
90
95
100
105
120
110
115
125
130
全136種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48773698
品番
2530-419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
79
色番
77
種別
ニッカズボン
股下(cm)
113