New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
注文コード
48774503
品番
RS01-10B-180-RCB2-LA
参考基準価格(税別)
¥77,090
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
角度調整範囲
160〜185
揺動角度(°)
180
シリンダ内径(Φmm)
10+14(小径+大径)
質量(g)
152
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結無き事)
クッション
エアークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応