TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
3.3/±12dc
注文コード
48774837
品番
TEN 30-2433WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3/±12dc
出力電流(A)
5/0.42
出力点数
3
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 30WIN
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
効率
86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc