New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
注文コード
48774923
品番
RS01-10D-90
参考基準価格(税別)
¥80,310
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
使用圧力範囲
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
シリンダ内径(Φmm)
10+14(小径+大径)
質量(g)
155
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結無き事)
クッション
ナシ
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応