New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
注文コード
48774957
品番
RS01-10D-90-EC22A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,800
この商品は
使用圧力範囲
など
302
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
90
シリンダ内径(Φmm)
10+14(小径+大径)
質量(g)
155
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結無き事)
クッション
ナシ
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
作動方式
複動形
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
配管口径
M5×0.8