TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48778583
品番
TEN 30-4831WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5/±12dc
出力電流(A)
4/0.42
出力点数
3
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 30WIN
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc