TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
5/±12dc
注文コード
48778599
品番
TEN 30-4831WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5/±12dc
出力電流(A)
4/0.42
出力点数
3
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
±5%
絶縁電圧(V)
1500dc