TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48779834
品番
TDR 2-4811WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
5dc
取付
表面実装
シリーズ
TDR 2WISM
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
400
効率
79%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC 14
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc