画像準備中

ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 クッションエアークッション 注文コード48784793 品番RT01-18B-180-ZC230B2
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は揺動角度・クッションなど29種類から選べます 他の種類を見る

<ローター本体部>
多位置停止形(34位置停止)
エアークッション内蔵形(2位置停止)
<高精度テーブル>
高精度高剛性ベアリング
負荷の直接取付可
<貫通穴>
配線等に利用可
<センサ取付溝>
2種類のセンサ取付可

シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径) 揺動角度(°)180 質量(g)1650 種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 角度調整範囲160〜185 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする