New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ
New-Era(ニューエラー)の ラックピニオンタイプ
ローターテーブル RT02-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
クッション
エアークッション
注文コード
48785091
品番
RT02-10B-180-EC22B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,300
この商品は
揺動角度・クッション
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
角度調整範囲
160〜185
シリンダ内径(Φmm)
10+14(小径+大径)
質量(g)
172
種類
ロータリーシリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結無き事)
クッション
エアークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
本体形状
テーブル形
配管口径
M5×0.8