内容量1個仕様モデル:SSD420●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:1 TB●Nandタイプ:MLC●寸法:99.8 x 69.8 x 7mm●長さ:99.8mm●幅:69.8mm●高さ:7mm●Transcend 2.5インチSATA III SSD420 MLC. Transcend SATA III 2.5インチSSD420は、従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。 SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと高性能コントローラを特長としています。. 最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性 最先端のガベージコレクション DDR3 DRAM内蔵キャッシュ ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能 DEVSLPモード 拡張S.M.A.R.T. 機能 RoHS対応 耐衝撃性 スリム、エレガント、軽量設計. ソリッドステートドライブは、ウルトラブック、PC、ノートパソコン、ゲーミングシステム、及び携帯型デバイスに最適なストレージデバイスになりました。 内蔵のIntelligent Power Shield (IPS)を活用して、SSD420Kは突然の停電に対して強化されたデータ完全性保護機能を発揮します。 SSD420Iは、使用温度範囲が広範で、過酷な温度でも機能と信頼性を維持できます。注文コード48785906品番TS1TSSD420K