TS1TMSA370 Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND 48785924

Transcend SSD 内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様モデル:MSA370●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:1 TB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.85 x 4.85mm●長さ:50.8mm●幅:29.85mm●高さ:4.85mm●Transcend SATA III MSA370 mSATA SSD. Transcend SATA III 6 Gbps MSA370 mSATA SSDは、高速性能と長期的な信頼性を兼ね備えています。 コンパクトなmSATAフォームファクタなので、ウルトラブック、タブレットPC、スリムサーバーなどのスペースの限られたポータブルデバイスに最適です。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 ISRT (Intel Smart Response Technology)のサポート DDR3 DRAMキャッシュ SATAデバイスのスリープモードの完全サポートにより、不使用時のノートPCのバッテリ寿命を最大化 正常かつ効率的なSSDを維持するS.M.A.R.T.、TRIM、及びNCQのサポート データ転送の高い信頼性を確保する組み込みウェアレベリングアルゴリズム注文コード48785924品番TS1TMSA370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モデル:MSA370●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:1 TB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.85 x 4.85mm●長さ:50.8mm●幅:29.85mm●高さ:4.85mm●Transcend SATA III MSA370 mSATA SSD. Transcend SATA III 6 Gbps MSA370 mSATA SSDは、高速性能と長期的な信頼性を兼ね備えています。 コンパクトなmSATAフォームファクタなので、ウルトラブック、タブレットPC、スリムサーバーなどのスペースの限られたポータブルデバイスに最適です。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 ISRT (Intel Smart Response Technology)のサポート DDR3 DRAMキャッシュ SATAデバイスのスリープモードの完全サポートにより、不使用時のノートPCのバッテリ寿命を最大化 正常かつ効率的なSSDを維持するS.M.A.R.T.、TRIM、及びNCQのサポート データ転送の高い信頼性を確保する組み込みウェアレベリングアルゴリズム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする