内容量1個
仕様モデル:SSD510●内部/外部:Internal●フォームファクタ:2.5 インチ●容量:128 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:100 x 69.85 x 6.8mm●長さ:100mm●幅:69.85mm●高さ:6.8mm●Transcend 2.5インチSATA III SSD510K (SuperMLC). Transcend SATA III 2.5インチSSD510Kは、従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。 SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと強力なコントローラを搭載しています。. Transcend独自のSuperMLC技術 最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性 最先端のガベージコレクション DDR3 DRAM内蔵キャッシュ ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能 DEVSLPモード 拡張S.M.A.R.T. 機能 RoHS対応 耐衝撃性 スリム、エレガント、軽量設計. ソリッドステートドライブは、ウルトラブック、PC、ノートパソコン、ゲーミングシステム、及び携帯型デバイスに最適なストレージデバイスになりました。 Transcend独自のSuperMLC技術を採用したSSD510Kは、SLC NANDフラッシュとほぼ同等の優れた信頼性と耐久性を備えていますが、コスト効果の高い手頃な価格で販売されています。 SSD510Kは、組み込みオートメーションコンピュータ、エンジニアリング機械、ファンレスPCなどの産業グレードの用途での使用に適しています。
注文コード48785958
品番TS128GSSD510K