TRANSCEND
TRANSCENDの 産業用PC用品
TRANSCENDの 産業用PC本体
Transcend SSD 内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:MSM360 、 内部/外部:Internal 、 産業用:あり 、 容量:128 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:29.85 x 26.8 x 3.85mm 、 長さ:29.85mm 、 幅:26.8mm 、 高さ:3.85mm
注文コード
48786003
品番
TS128GMSM360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:MSM360 、 内部/外部:Internal 、 産業用:あり 、 容量:128 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:29.85 x 26.8 x 3.85mm 、 長さ:29.85mm 、 幅:26.8mm 、 高さ:3.85mm
RoHS指令(10物質対応)
対応