Transcend SSD 内蔵

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:MTS400 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 容量:16 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 42 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:42mm 、 高さ:3.58mm 注文コード48786116 品番TS16GMTS400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:MTS400 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 容量:16 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 42 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:42mm 、 高さ:3.58mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする