TS256GSSD420I Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND 48786134

Transcend SSD 内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モデル:SSD420●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:256 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:99.8 x 69.8 x 7mm●長さ:99.8mm●幅:69.8mm●高さ:7mm●Transcend 2.5インチSATA III SSD420 MLC. Transcend SATA III 2.5インチSSD420は、従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。 SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと高性能コントローラを特長としています。. 最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性 最先端のガベージコレクション DDR3 DRAM内蔵キャッシュ ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能 DEVSLPモード 拡張S.M.A.R.T. 機能 RoHS対応 耐衝撃性 スリム、エレガント、軽量設計. ソリッドステートドライブは、ウルトラブック、PC、ノートパソコン、ゲーミングシステム、及び携帯型デバイスに最適なストレージデバイスになりました。 内蔵のIntelligent Power Shield (IPS)を活用して、SSD420Kは突然の停電に対して強化されたデータ完全性保護機能を発揮します。 SSD420Iは、使用温度範囲が広範で、過酷な温度でも機能と信頼性を維持できます。注文コード48786134品番TS256GSSD420I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モデル:SSD420●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:256 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:99.8 x 69.8 x 7mm●長さ:99.8mm●幅:69.8mm●高さ:7mm●Transcend 2.5インチSATA III SSD420 MLC. Transcend SATA III 2.5インチSSD420は、従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。 SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと高性能コントローラを特長としています。. 最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性 最先端のガベージコレクション DDR3 DRAM内蔵キャッシュ ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能 DEVSLPモード 拡張S.M.A.R.T. 機能 RoHS対応 耐衝撃性 スリム、エレガント、軽量設計. ソリッドステートドライブは、ウルトラブック、PC、ノートパソコン、ゲーミングシステム、及び携帯型デバイスに最適なストレージデバイスになりました。 内蔵のIntelligent Power Shield (IPS)を活用して、SSD420Kは突然の停電に対して強化されたデータ完全性保護機能を発揮します。 SSD420Iは、使用温度範囲が広範で、過酷な温度でも機能と信頼性を維持できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする