TRANSCEND
TRANSCENDの 産業用PC用品
TRANSCENDの 産業用PC本体
Transcend SSD 内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モデル:MTS600 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 容量:256 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 60 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:60mm 、 高さ:3.58mm
注文コード
48786159
品番
TS256GMTS600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モデル:MTS600 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:M.2 、 容量:256 GB 、 Nandタイプ:MLC 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:22 x 60 x 3.58mm 、 長さ:22mm 、 幅:60mm 、 高さ:3.58mm
RoHS指令(10物質対応)
対応