内容量1個
仕様モデル:MAS370●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:32 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:50.8 x 29.85 x 4.85mm●長さ:50.8mm●幅:29.85mm●高さ:4.85mm●Transcend SATA III MSA370 mSATA SSD. Transcend SATA III 6 Gbps MSA370 mSATA SSDは、高速性能と長期的な信頼性を兼ね備えています。 コンパクトなmSATAフォームファクタなので、ウルトラブック、タブレットPC、スリムサーバーなどのスペースの限られたポータブルデバイスに最適です。. MLCフラッシュベースの性能と信頼性 ISRT (Intel Smart Response Technology)のサポート DDR3 DRAMキャッシュ SATAデバイスのスリープモードの完全サポートにより、不使用時のノートPCのバッテリ寿命を最大化 正常かつ効率的なSSDを維持するS.M.A.R.T.、TRIM、及びNCQのサポート データ転送の高い信頼性を確保する組み込みウェアレベリングアルゴリズム
注文コード48786195
品番TS32GMSA370