TS32GHSD370 Transcend SSD 内蔵 TRANSCEND 48786204

Transcend SSD 内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様モデル:HSD370●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:32 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:54 x 39.8 x 4mm●長さ:54mm●幅:39.8mm●高さ:4mm●Transcend HSD370ハーフスリムSSD. Transcend HSD370ハーフスリムソリッドステートドライブ(SSD)は、高性能・高品質のフラッシュメモリを1枚の基板に集約しています。 このハーフスリムSSDには、製品寿命とデータ保持期間を延長する最先端のテクノロジーが使用されています。 HSD370は、読み取りが多い用途や、産業用制御システム、医療機器、POS端末などのスペースの限られたモバイルデバイスに最適です。. RoHS対応 TRIM及びNCQ機能をサポート デバイススリープモードをサポート 最先端のグローバルウェアレベリング及びインテリジェントブロック管理による高い信頼性 ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 DDR3 DRAMキャッシュ搭載 最先端のガーベジコレクション及び拡張S.M.A.R.T.をサポート 機能 Power Shield セキュリティコマンドをサポート 耐衝撃性及び耐振動性注文コード48786204品番TS32GHSD370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モデル:HSD370●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:32 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:54 x 39.8 x 4mm●長さ:54mm●幅:39.8mm●高さ:4mm●Transcend HSD370ハーフスリムSSD. Transcend HSD370ハーフスリムソリッドステートドライブ(SSD)は、高性能・高品質のフラッシュメモリを1枚の基板に集約しています。 このハーフスリムSSDには、製品寿命とデータ保持期間を延長する最先端のテクノロジーが使用されています。 HSD370は、読み取りが多い用途や、産業用制御システム、医療機器、POS端末などのスペースの限られたモバイルデバイスに最適です。. RoHS対応 TRIM及びNCQ機能をサポート デバイススリープモードをサポート 最先端のグローバルウェアレベリング及びインテリジェントブロック管理による高い信頼性 ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 DDR3 DRAMキャッシュ搭載 最先端のガーベジコレクション及び拡張S.M.A.R.T.をサポート 機能 Power Shield セキュリティコマンドをサポート 耐衝撃性及び耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする