内容量1個仕様モデル:HSD370●内部/外部:Internal●フォームファクタ:SlimSATA●容量:64 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:54 x 39.8 x 4mm●長さ:54mm●幅:39.8mm●高さ:4mm●Transcend HSD370ハーフスリムSSD. Transcend HSD370ハーフスリムソリッドステートドライブ(SSD)は、高性能・高品質のフラッシュメモリを1枚の基板に集約しています。 このハーフスリムSSDには、製品寿命とデータ保持期間を延長する最先端のテクノロジーが使用されています。 HSD370は、読み取りが多い用途や、産業用制御システム、医療機器、POS端末などのスペースの限られたモバイルデバイスに最適です。. RoHS対応 TRIM及びNCQ機能をサポート デバイススリープモードをサポート 最先端のグローバルウェアレベリング及びインテリジェントブロック管理による高い信頼性 ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵 DDR3 DRAMキャッシュ搭載 最先端のガーベジコレクション及び拡張S.M.A.R.T.をサポート 機能 Power Shield セキュリティコマンドをサポート 耐衝撃性及び耐振動性注文コード48786369品番TS64GHSD370