TSLC 紫外線 LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48788749 品番N3535U-UNF1-A1G11H-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピーク波長など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●ピーク波長:410nm●放射束:480mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●高さ:3mm●長さ:3.45mm●幅:3.45mm●TSLC 3535 UV LED. TSLCの3535ファミリは、高出力UV LEDファミリです。 このLEDには、すべて同じ3535フットプリントで2種類のドーム型レンズがあり、低プロファイルでビーム角が125 °のUNL1、又はドームが高くビーム角が狭い55 °のUNF1から選択することができます。 3535 UV LEDは、高い信頼性と性能を発揮します。 各種UV波長(以下のリスト)に対応しているため、UV硬化、汎用のUV用途など、さまざまな用途に最適です。. 3535 UV LEDの特長: 3535フットプリント - 3.5 x 3.5 mm SMDパッケージ ドーム型レンズ 高出力 高い信頼性 ビーム角: 55 °又は125 °. TSLC UV色分類: U40 ? 380 → 390 nm U50 ? 390 → 400 nm U60 ? 400 → 410 nm U70 ? 410 → 420 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする