仕様LED数:12●ピーク波長:420nm●放射束:6500mW●ビュー角:140 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●高さ:4.67mm●長さ:9mm●幅:9mm●TSLC 9090 UV LED. TSLCの9090ファミリは、高出力マルチチップUV LEDファミリです。 このLEDは、すべて同じ9090フットプリントで、12個のLEDチップを搭載しています。 このため、5050 UV LEDのコンパクトなパッケージで高い放射電力密度を発揮することができます。 9090 UV LEDは、高い信頼性と品質を実現しています。 各種UV波長(以下のリスト)に対応しているため、プリンタ、インクジェット、接着剤硬化、その他の一般的なUV用途など、さまざまな用途に最適です。. 9090 UV LEDの特長: 9090フットプリント - 9 x 9 mm SMDパッケージ ドーム型レンズ 12チップ 高い信頼性 ビーム角: 140 °. TSLC UV色分類: U40 ? 380 → 390 nm U50 ? 390 → 400 nm U60 ? 400 → 410 nm U70 ? 410 → 420 nm