TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 厚膜リード形抵抗器,電力用抵抗器 BPC10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(kΩ)
10
注文コード
48788907
品番
BPC10 103J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
BPC10
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
20.32
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100