TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 厚膜リード形抵抗器,電力用抵抗器 BPC10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
抵抗(kΩ)
15
注文コード
48788959
品番
BPC10 153J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
BPC10
抵抗(kΩ)
15
定格電力(W)
10
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+155
終端スタイル
ラジアル
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100