TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 抵抗器 BPC5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(kΩ)
10
注文コード
48789257
品番
BPC5 103J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.7
寸法(mm)
12.7×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
BPC5
抵抗(kΩ)
10
定格電力(W)
5
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100