TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
82
注文コード
48789598
品番
82PR100KLFTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.35(Dia.)×3.55
直径(Φmm)
6.35
高さ(mm)
3.55
取付方式
スルーホール
シリーズ
82
定格電力(W)
0.5@70℃
回転数
1
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
100