TT Electronics/BI
TT Electronics/BIの 電子部品(オンボード)
TT Electronics/BIの 能動部品
TT Electronics/BIの 集積回路(IC)
TT Electronics/BI 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
シリーズ
64
注文コード
48789747
品番
64WR10KLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
1.78(金属製調整ねじ)
長さ(mm)
6.35
寸法(mm)
6.35×4.19×6.86
高さ(mm)
6.86
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.19
シリーズ
64
定格電力(W)
0.25@85℃
回転数
12
許容差
±10%
材質(エレメント)
サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
上面調整
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
10