※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 注文コード48792116 品番VC01-5-ND-20
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る

本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。
バッファ機構:ワークを衝撃から保護。
NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。

ストローク(mm)20 シリンダ内径(Φmm)5 シリーズスタンダード型 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結無きこと) 作動方式複動両ロッド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲VC01:0.3〜0.7MPa/VC02:0.35〜0.7MPa 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする