曜日別特売
7V-20.000MAHE-T TXC 水晶振動子 TXC 48792188

TXC 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)周波数(MHz)20注文コード48792188品番7V-20.000MAHE-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様7 V長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.8高さ(mm)0.8ピン数(ピン)4周波数(MHz)20動作温度(℃)(Min)-40発振方式基本波パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)60周波数エージング(ppm/年)±3負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする