EL-200 手動タブテープカッター エクト 48792405 EL-200 手動タブテープカッター エクト 48792405 EL-200 手動タブテープカッター エクト 48792405

手動タブテープカッター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48792405 品番EL-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

開封しやすい折タブができる。
テープの端部に約15mmの掴みシロ(タブ)が形成される。PAT.P
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
セロハンテープ、薄めのOPPテープ、メンディングテープ対応

適合テープ幅(mm)装填可能/12〜19 適合テープ外径(Φmm)テープ/110(大巻・小巻 両用) 本体へのセット数1 質量(g)1200 テープ幅(mm)装填可能/12〜19 本体寸法(mm)奥行180 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×180×110 最大外径(mm)テープ/110(大巻・小巻 両用) 本体寸法(mm)幅55 本体高さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厚い/硬いテープの使用は不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48792405
2022-06-19
用途:
日常使い

ややコツがいるが、便利。
小径のマスキングテープなども使える仕様なのが嬉しい。

対象商品:
48792405
2018-08-20
用途:
普通の事務用
ミドリオートレザー株式会社 様

手動がどんなものか確認できて、購入の参考になった。

対象商品:
48792405
2016-07-09
用途:
パックの固定
農・林・水産業

4日以内に到着するということで、他より少し価格が高かったが、注文したが、5日後に発送との連絡が入った。
5日後に使用の予定なので、それより遅くついても無駄。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする