RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
UHFコネクタ RS PRO メス ストレート ミニチュア 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48792495
品番
546-2548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●コンタクトめっき:金●バルクヘッドソケット - 小型
RoHS指令(10物質対応)
対応