Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:RG59 B/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:200MHz●コンタクトめっき:銅, ニッケル合金, 銀合金●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●UHF plugs
注文コード
48792565
品番
J01040A0658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブルタイプ:RG59 B/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:200MHz●コンタクトめっき:銅, ニッケル合金, 銀合金●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●UHF plugs