Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅ニッケル合金●ケーブルタイプ:RG213/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 200MHz●コンタクトめっき:銅, 銀合金●コンタクト材質:真鍮●UHF Straight Plugs
注文コード
48792574
品番
J01040A0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:銅ニッケル合金●ケーブルタイプ:RG213/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 200MHz●コンタクトめっき:銅, 銀合金●コンタクト材質:真鍮●UHF Straight Plugs
RoHS指令(10物質対応)
対応