Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48792599
品番
J01045F0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plug
RoHS指令(10物質対応)
対応